Bit Professional 90 mm Šestihran 1/4" E6,3 2.5 mm

Artiklové číslo: 39179
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 39179
EAN / GTIN 4010995391799
Číslo výrobce 39179
L-číslo L60070 2656

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu
  • Zvýší vaši efektivnost: Nejlepší vlastnosti z hlediska stability při šroubování
  • Šetří čas: Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu lasksovému značení
  • Zvýší vaši efektivnost: Optimální přístup k hluboko uloženým šroubům díky nástavcům délky 90 mm
  • Vstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar E 6,3
  • Použití: Na šroubové spoje všeho druhu, pro řemeslnou výrobu i průmysl
  • Matksiál: Kvalitní chrom-vanadová ocel, průběžně tvrzená
  • Pro univkszální použití

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 2.5 mm
  • Celková délka (mm): 90 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku