Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T20 x 148 mm

Artiklové číslo: 39113
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 39113
EAN / GTIN 4010995391133
Číslo výrobce 39113

Popis

Popis:

  • Použití: Pro všechny práce se šrouby TORX®
  • Blade: Chromvanadová ocel, průběžně kalená, titanově stříbrná
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Šestihranný dřík (Palec): 5/32″
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T20
  • Celková délka (mm): 148 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 29 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku