Popis:
STANDARDNÍ nůž pro ocel zaručuje nejbezpečnější oddělení všech obrobků na stacionárních strojích – bez ohledu na průměr. Tento produkt je určen pro obrábění široké škály vlastností oceli a je ideální pro stacionární řezání při odstřihování obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily. Tento výrobek zaručuje dlouhou životnost a efektivitu řezání, což je v neposlední řadě způsobeno naším speciálním lisovacím procesem Tyrolit a drsnými bočními povrchy řezacího kotouče. Tím se snižuje boční tření a eliminuje se počáteční barva obrobku.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 46
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: STANDARDNÍ
- Specifikace: A46S-BFSSTEEL
- Rozměr (D x D x H x H): 300 x 2,5 x 25,4 mm
- Průměr: 300 mm
- Tloušťka: 2,5 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Nástroj pro: Stacionární řezačky
Výhoda:
- Obzvláště hrubé boční plochy díky speciálnímu lisovací procesu - tedy nízké boční tření a žádné otěru na obrobku
- Výrobek nabízí velmi dobré řezání a životnost nástroje
Použití:
- Pro obrábění různých vlastností oceli
- Pro řezání obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily
- Ideální pro použití na stacionárních řezacích strojích s ořezáváním
Doporučení:
- Max. Dodržujte povolenou obvodovou rychlost (80 m /s nebo 100 m /s )
Speciální funkce:
- Ideální pro obrobky s velkými průřezy
- Vysoká účinnost řezání a odolnost
- Na obrobku není žádná počáteční barva