Ocelové/dřevěné schůdky s kolečky 2x4 schůdky

Artiklové číslo: 39024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kolečka ano
Druh produktu Pojízdný schůdek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 39024
EAN / GTIN 4031405390249
Číslo výrobce 039024
L-číslo L90110 794

Popis

Popis:

  • Dodává se v oceli s dřevěnými schody
  • Konstrukce z robustní obdélníkové trubky, s šedým povlakem (RAL 7023)
  • 150 mm hluboké schody z lakovaného dřeva pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 400 x 250 mm
  • Snadná přeprava díky integrovanému otvoru pro uchopení v palubní desce
  • Protiskluzové plastové boty
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Čtyři samomontážní otočná kolečka pro jízdu ve všech směrech
  • Automatické spouštění pod zatížením
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2800 mm
  • Šířka základní plochy: 540 mm
  • Délka základní plochy: 1000 mm
  • Materiál: Ocel potažená, dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška plošiny 970 mm
  • Délka kroku: 970 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Dřevo
  • Počet kroků/příček: 2x4 kroků
  • Provedení kroku: Stupně

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku