Ocelové/dřevěné schůdky s pevnými kolečky 2x3 schůdky

Artiklové číslo: 39013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Kolečka ano
Druh produktu Pojízdný schůdek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 39013
EAN / GTIN 4031405390133
Číslo výrobce 039013
L-číslo L90110 368

Popis

Popis:

  • Dodává se v oceli s dřevěnými schody
  • Konstrukce z robustní obdélníkové trubky, s šedým povlakem (RAL 7023)
  • 150 mm hluboké schody z lakovaného dřeva pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 400 x 250 mm
  • Snadná přeprava díky integrovanému otvoru pro uchopení v palubní desce
  • Protiskluzové plastové boty
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Čtyři pevná kolečka pro samomontáž pro podélné cestování
  • Automatické spouštění pod zatížením
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2600 mm
  • Šířka základní plochy: 500 mm
  • Délka základní plochy: 820 mm
  • Materiál: Ocel potažená, dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška plošiny 730 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Dřevo
  • Počet kroků/příček: 2x3 kroky
  • Provedení kroku: Stupně

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku