Ocelové/dřevěné schůdky 2x3 schody

Artiklové číslo: 39003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Pojízdný schůdek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 39003
EAN / GTIN 4031405390034
Číslo výrobce 039003
L-číslo L90110 625

Popis

Popis:

  • Dodává se v oceli s dřevěnými schody
  • Konstrukce z robustní obdélníkové trubky, s šedým povlakem (RAL 7023)
  • 150 mm hluboké schody z lakovaného dřeva pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 400 x 250 mm
  • Snadná přeprava díky integrovanému otvoru pro uchopení v palubní desce
  • Protiskluzové plastové boty
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • K dispozici s válečky a bez nich
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2600 mm
  • Šířka základní plochy: 500 mm
  • Délka základní plochy: 820 mm
  • Materiál: Ocel potažená, dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška plošiny 730 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Dřevo
  • Počet kroků/příček: 2x3 kroky
  • Provedení kroku: Stupně

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku