Očkoplochý klíč ″39″ krátký 7 mm

Artiklové číslo: 39.7
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 39.7
    EAN / GTIN 3148510998725
    Číslo výrobce 39.7
    L-číslo L60130 1509

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Krátký otevřený očkový klíč: krátká hřídel a kompaktní hlava pro velkou praktičnost, ideální pro obtížný přístup
    • hlava se šestihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
    • očková hlava zkosená pod úhlem 15°
    • vidlicová hlava zkosená pod úhlem 15°
    • chromovaná, satinovaná povrchová úprava.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 7
    • B x B1 [mm]: 15,0 x 11,5
    • C1 [mm]: 5
    • E [mm]: 4,1
    • E1 [mm]: 5,0
    • L [mm]: 90
    • 6-hrana - 12-hrana [mm]: 12
    • [g]: 15

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku