Očkoplochý klíč ″39″ krátký 17 mm

Artiklové číslo: 39.17
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 39.17
EAN / GTIN 3148510998909
Číslo výrobce 39.17
L-číslo L60130 5545

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krátký otevřený očkový klíč: krátká hřídel a kompaktní hlava pro velkou praktičnost, ideální pro obtížný přístup
  • hlava se šestihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • očková hlava zkosená pod úhlem 15°
  • vidlicová hlava zkosená pod úhlem 15°
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 17
  • B x B1 [mm]: 36,5 x 25,0
  • C1 [mm]: 10
  • E [mm]: 6,9
  • E1 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 165
  • 6-hrana - 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 100

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku