Očkoplochý klíč ″39″ krátký 1/4″

Artiklové číslo: 39.1/4
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 39.1/4
EAN / GTIN 3148510999081
Číslo výrobce 39.1/4
L-číslo L60130 4299

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krátký otevřený očkový klíč: krátká hřídel a kompaktní hlava pro velkou praktičnost, ideální pro obtížný přístup
  • hlava se šestihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • očková hlava zkosená pod úhlem 15°
  • vidlicová hlava zkosená pod úhlem 15°
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [″]: 1/4
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 10,4
  • C1 [mm]: 5
  • E [mm]: 4,1
  • E1 [mm]: 5,0
  • L [mm]: 90
  • 6hran - 12hran [mm]: 6
  • [g]: 15

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku