SIL 0012 P11CB Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 3891290
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARTHREAD
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3891290
    EAN / GTIN 7291075072242
    Číslo výrobce 3891290
    L-číslo L24090 188

    Popis

    Popis:

    Závitový držák

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Levá ruka
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 15 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "ISCARTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku