Výměnný břit TORX® pro momentový šroubovák s klíčovou rukojetí 75 mm

Artiklové číslo: 38812
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 38812
EAN / GTIN 4010995388126
Číslo výrobce 38812
L-číslo L60070 2788

Popis

Popis:

  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování u zadaného momentu
  • Extra: Velmi štíhlý průměr čepelí pro obtížně přístupné šrouby

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T20
  • Hodnota točivého momentu max (Nm): 8 Nm
  • Průměr Šestihranná čepel (mm): 4 mm
  • Celková délka (mm): 75 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 20 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku