Zimní vesta s vysokou viditelností M

Artiklové číslo: 387019003300M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis gelb
    Velikost Unisex M
    Druh produktu Výstražná vesta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 387019003300M
    EAN / GTIN 7330509515976
    Číslo výrobce 387019003300M

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    70 % polyester, 30 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 230 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Vnitřní kapsa na telefon
    Přední kapsy na zip
    Kangaroo kapsa v zadní části na rukavice apod

    Podšívka
    Podšívka z vlasů

    Funkčnost
    Voděodolné a odolné proti vlhkosti-. odpuzující vnější materiál

    Detaily
    Vysoký límec
    D-kroužek

    Reflex
    65 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na ramenou a těle

    Přední zapínání
    Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Větrná léga se suchým zipem

    Popis:

    • Hřejivá a pohodlná vesta s vysokou viditelností a podšívkou s vlasem vhodná pro několik profesí, kterou lze používat celoročně
    • Plášť vesty je vodě a špíně odolný a má skrytý, robustní jednosměrný zip
    • Má několik praktických kapes na zip a klokaní kapsu na zádech na rukavice a podobně
    • Pro větší pohodlí má prodloužený zadní díl a stahovací lem

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku