Dámská vesta s hřejivou podšívkou Černá/červená S

Artiklové číslo: 386420309956S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz / rot
Velikost Unisex S
Druh produktu Vesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 386420309956S
EAN / GTIN 7330509818596
Číslo výrobce 386420309956S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyamid, dobby, vodoodpudivý, 52 g/m²

Vrchní úprava
Elastické dno

Kapsy
Přední kapsy na zip

Detaily
Dobrý povrch pro přenos

Přední zapínání
Dvoucestný plastový zip, Vnitřní klopa proti větru

Funkčnost
Přední a zadní část trupu s teplou podšívkou, Boční panely ze strečového materiálu

Popis:

  • Prošívaná vesta dámského střihu z kolekce Unite značky Blåkläder
  • Má dvoucestný zip a je hřejivě podšitá na trupu i zádech
  • Boční a ramenní části vesty jsou z pleteného polyesteru, což přispívá k vynikající pohyblivosti a pohodlí oděvu
  • Dobře neprofilované profilované plochy
  • K dispozici je také pánský model 3863

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku