Dámská softshellová vesta M

Artiklové číslo: 385125168699M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva marineblau / schwarz
Velikost Unisex M
Druh produktu Vesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 385125168699M
EAN / GTIN 7330509647608
Číslo výrobce 385125168699M
L-číslo L00980 3525

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, dvouvrstvý, softshell, lepený, vodoodpudivý 255/m²

Zpracování
Prodloužená záda

Kapsy
Vnitřní kapsy
Kapsy na psací potřeby
Přední kapsy na zip

Funkčnost
Přiléhavý panel v zadní části
Dámský střih, Zúžený pas

Detaily
Límec s fleecovou podšívkou

Zapínání vpředu
Přední zip opatřený malou klopou s fleecovou podšívkou

Popis:

  • Atraktivní a pružný softshellový oděv určený pro ženy, ideální jako svrchní vrstva, když potřebujete zůstat v teple, ale přesto se chcete volně pohybovat
  • Stretchové panely v zadní části zajišťují dobré odvětrávání, pohodlí a pružnost
  • Materiál je odolný proti větru a fleecová podšívka v límci je měkká a příjemná na kůži

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku