Těsnicí šňůra pro rastrovou desku 50X3

Artiklové číslo: 385060 50X3
(CZK 47,24 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka×⌀ (m×mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 50 m
    3 mm
    Druh produktu Těsnící prostředky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 385060 50X3
    EAN / GTIN 2050001785305
    Číslo výrobce 00069

    Popis

    Použití:

    • Neoprenová těsnicí šňůra je zasunuta do sací drážky mřížkové desky, aby se omezila upínací plocha.
    • Průměr těsnicí šňůry závisí na průřezu drážky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku