Gumová rohož, elastomer 4

Artiklové číslo: 385051 4
(CZK 4279,17 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 600 mm
Šířka 400 mm
Výška 3 mm
Provedení Rohožka
Druh produktu Vakuová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 385051 4
EAN / GTIN 2050001946676
Číslo výrobce 00791

Popis

Provedení:

Nízký součinitel tření, možné rovinné frézování, pro nejlepší možnou rovnoběžnost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku