Gumová rohož/role pro desku s drážkami 2

Artiklové číslo: 385050 2
(CZK 8500,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 300 mm
    Šířka 200 mm
    Výška 3 mm
    Provedení Rohožka
    Druh produktu Vakuová rohož

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 385050 2
    EAN / GTIN 2050001717320
    Číslo výrobce 00416

    Popis

    Provedení:

    Vel. 1-4 – Střední součinitel tření, ideální pro vrtání skrz, nelze čelně frézovat.
    Vel. 5 – Vysoký součinitel tření a dobrá rovnoběžnost 2-3 setiny.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku