Vakuová deska s drážkami, modulární S1

Artiklové číslo: 385037 S1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 300 mm
    Šířka 200 mm
    Výška 48 mm
    Hmotnost 8 kg
    Druh produktu Vakuová upínací deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 385037 S1
    EAN / GTIN 2050001948748
    Číslo výrobce 287960

    Popis

    Provedení:

    Vysokopevnostní hliník. Možnost modulárního rozšíření pomocí spojovacích prvků.

    Použití:

    Vakuové upínání plastu, skla, kovů, NŽ kovů, grafitu a jiných materiálů.

    Rozsah dodávky:

    1 hadicová průchodka, 1 spojovací kus, 7 záslepek, 1 konektor LW12, 2 upínky, podtlaková hadice (1 m), dorazové podložky.
    1 gumová podložka.

    Poznámka:

    Vakuové upínací desky lze modulárně rozšířit pomocí spojovacích kusů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku