Vodní okružní čerpadlo WR2

Artiklové číslo: 385025 WR2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 515 mm
Šířka 572 mm
Výška 743 mm
Sací výkon 48 m3/h
Napětí motoru 400 V
Výkon motoru 1,2 kW
Hmotnost 57 kg
Druh produktu Generátor vakua

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 385025 WR2
EAN / GTIN 2050001785251
Číslo výrobce 93802

Popis

Provedení:

  • Chladicí a mazací médium je přiváděno do okruhu provozních prostředků vodního okružního čerpadla.
  • Zpětné vedení přebytečné kapaliny do obráběcího stroje.
  • Není nutný žádný dodatečný odlučovač kapalin.

Použití:

Provoz vakuových upínacích desek a systémů.

Rozsah dodávky:

2 m vakuové hadice, 3/2 cestný ruční pákový ventil s větráním, vakuometr.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku