Vakuová pumpa VP3

Artiklové číslo: 385010 VP3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 306 mm
Šířka 226 mm
Výška 182 mm
Sací výkon 16 m3/h
Napětí motoru 230 V
Výkon motoru 0,55 kW
Hmotnost 18 kg
Druh produktu Generátor vakua

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 385010 VP3
EAN / GTIN 2050001717429
Číslo výrobce 82115

Popis

Provedení:

Vakuové pumpy (pouze pro suché obrábění).

Použití:

Provoz vakuových upínacích desek a systémů.

Rozsah dodávky:

2 m vakuové hadice, 3/2 cestný ruční pákový ventil s větráním, vakuometr.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku