Rastrová vakuová deska systém Venturi VRV0

Artiklové číslo: 384900 VRV0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 200 mm
Šířka 125 mm
Výška 21 mm
Rastr 12,5 mm
Druh produktu Vakuová upínací deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 384900 VRV0
EAN / GTIN 4062406256425
Číslo výrobce 384900 VRV0

Popis

Provedení:

Hliník, ocelově modrý eloxovaný. Provozní tlak 3,5 – 8 bar. Konečný podtlak je cca 80 mbar (92 % podtlak). Integrovaný tlumič snižuje vývin hluku. Rovinnost ± 0,5 mm.

Výhoda:

Cenově nenáročný systém pro začátečníky. Nenáročná údržba. Ihned k použití.

Použití:

K vakuovému upínání bez vakuové pumpy.
Pro použití na strojních svěrácích. Flexibilně s malými náklady je možné upínat především tenké konstrukční díly.

Rozsah dodávky:

Dorazové podložky, hadice na stlačený vzduch ⌀10 mm (1 m), Venturiho tryska (1×).
Těsnicí šňůra ⌀4 mm (10 m).

Poznámka:

Při použití Venturiho trubic nedoporučujeme zpracování s emulzí chladiva.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku