Dělicí kotouč 300x3,5x20 mm rovný C30 STANDARDNÍ skála

Artiklové číslo: 384759
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 384759
EAN / GTIN 9003173847596
Číslo výrobce 384759

Popis

Popis:

Tento STANDARDNÍ řezací kotouč je vaším preferovaným partnerem pro řezání různých typů hornin s velkými průřezy pomocí benzínového separátoru. Nástroj zaujme nejen svou sníženou silou, pohodlnou prací, ale také vynikající řeznou účinností. Proto je kotouč nejlepší volbou pro každého řemeslníka a profesionála pro řezání pevného materiálu z kamene a zdiva.

Charakteristika:

  • Tvar: 41H ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: C30S-BFSSTONE
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 3,5 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Vysoká účinnost řezání umožňuje snížit pracovní sílu a dosáhnout nejlepších výsledků
  • Vhodné pro čistě ruční a naváděné aplikace
  • Velmi dobrá životnost a stabilita nástroje
  • Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Použití:

  • Pro obrábění hornin
  • Pro řezání pevného materiálu a velkých průřezů
  • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku