Dělicí kotouč 350x4x20 mm, rovný, standardní ocel A30S

Artiklové číslo: 384756
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 384756
    EAN / GTIN 9003173847565
    Číslo výrobce 384756
    L-číslo L50200 37

    Popis

    Popis:

    Se STANDARDNÍ čepelí vždy učiníte extrémně ekonomické rozhodnutí. Tento nástroj je velmi dobře vhodný pro snadné řezání velkých ocelových příčných profilů, a to jak v čistých, tak v řízených aplikacích s volnou rukou. Jeho robustní konstrukce dává tomuto disku vysokou stabilitu a dělá z něj populární nástroj pro separátor benzínu.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41H ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
    • Velikost zrna: 30
    • Vs/max: 100 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ocel
    • Produktová řada: STANDARDNÍ
    • Specifikace: A30S-BFSSTEEL /100
    • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 4 x 20 mm
    • Průměr: 350 mm
    • Tloušťka: 4 mm
    • Otvor: 20 mm
    • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

    Výhoda:

    • Vhodné pro čistě ruční a naváděné aplikace
    • Velmi dobrá životnost a stabilita nástroje
    • Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

    Použití:

    • Pro obrábění různých typů oceli
    • Pro řezání obrobků s velkými průřezy
    • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

    Doporučení:

    • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

    Speciální funkce:
    • Pro velké průměry
    • Velmi dobré řezání
    • Lze použít i na vysoce výkonných stacionárních strojích

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku