Dělicí kotouč 300x3,5x20 mm, rovný A30, STANDARDNÍ ocel

Artiklové číslo: 384753
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 384753
EAN / GTIN 9003173847534
Číslo výrobce 384753

Popis

Popis:

Se STANDARDNÍ čepelí vždy učiníte extrémně ekonomické rozhodnutí. Tento nástroj je velmi dobře vhodný pro snadné řezání velkých ocelových příčných profilů, a to jak v čistých, tak v řízených aplikacích s volnou rukou. Jeho robustní konstrukce dává tomuto disku vysokou stabilitu a dělá z něj populární nástroj pro separátor benzínu.

Charakteristika:

  • Tvar: 41H ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: A30S-BFSSTEEL
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 3,5 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Vhodné pro čistě ruční a naváděné aplikace
  • Velmi dobrá životnost a stabilita nástroje
  • Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Použití:

  • Pro obrábění různých typů oceli
  • Pro řezání obrobků s velkými průřezy
  • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

Doporučení:

  • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

Speciální funkce:
  • Pro velké průměry
  • Velmi dobré řezání
  • Lze použít i na vysoce výkonných stacionárních strojích

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku