R1/4″ychlovýměnný držák vnitřní šestihran D 6,3 vnitřní šestihran 1/4 ″ vnější šestihran E 6,3

Artiklové číslo: 38250002
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 38250002
EAN / GTIN 4018754155033
Číslo výrobce 38250002
L-číslo L60010 2363

Popis

Popis:

  • Pro 1/4″ vnější šroubovací vložky s vnitřním šestihranem
  • DIN 3126/ISO 1173 FORMA C 6,3
  • S rychloupínacím sklíčidlem
  • Konektor s vnějším šestihranem pro pohon stroje

Charakteristika:

  • Pohonný šestihran vnější (palce): 1/4″
  • Pohonný šestihran vně (mm): E 6,3 mm
  • Délka [mm): 62 mm
  • Výstupní šestihran uvnitř (mm): D 6,3 mm
  • Výstupní šestihran uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 27 g

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku