Vesta fleecová podzimní zelená XS

Artiklové číslo: 382029554109XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva herbstgrün
    Velikost Unisex XS
    Druh produktu Vesta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 382029554109XS
    EAN / GTIN 7330509848371
    Číslo výrobce 382029554109XS

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyesterový vlas 350g/m²

    Zpracování
    Prodloužená záda, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Boční kapsy na zip

    Přední zapínání
    Dvoucestný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem

    Popis:

    • Vesta Blåkläder ve verzi s chlupatou bundou 4729 má vysoký límec a je bezkonkurenčním hřejivým a pružným společníkem, když teplota začne klesat
    • Vybavena dvoucestným zipem a kapsami na bocích a na hrudi

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku