{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální ⌀ kulatý | 750 mm | |
Maximální délka plošný | 3 000 mm | |
Maximální šířka rovinná | 1 500 mm | |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 40 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 40 mm | |
Rozměr A | 285 mm | |
Rozměr B | 320 mm | |
Rozměr C | 140 mm | |
Rozměr D | 109 mm | |
Rozměr E | 140 mm | |
Rozměr F | 346 mm | |
Rozměr G | 34 mm | |
Maximální nosnost plošná | 1 000 kg | |
Maximální nosnost kulatá | 500 kg | |
Hmotnost | 33 kg | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen |
Katalogové číslo | 382020 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406257798 | |
Číslo výrobce | 382020 1000 |