SIL 0032 S22U Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 3810077
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARTHREAD
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3810077
    EAN / GTIN 7291075072037
    Číslo výrobce 3810077
    L-číslo L24090 157

    Popis

    Popis:

    Závitový držák

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Smer rezu Levá ruka
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 38 mm

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "ISCARTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku