{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost aktivní zóny | 150×95 mm | |
Hloubka proniknutí | 40 mm | |
Hmotnost | 2,2 kg | |
Síťové napětí | 220 V; 240 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Třída účinnosti odmagnetování (DMC) | + | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Odmagnetovací zařízení |
Katalogové číslo | 380863 HD2 | |
EAN / GTIN | 2050001743770 | |
Číslo výrobce | 890.70-HD2 |