Deskový odmagnetovací přístroj DM1 300

Artiklové číslo: 380862 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka pólové desky 250 mm
Šířka pólové desky 305 mm
Délka pouzdra 260 mm
Šířka pouzdra 315 mm
Výška korpusu 137 mm
Maximální šířka obrobku 305 mm
Hloubka proniknutí 75 mm
Příkon 990 W
Hmotnost 36,5 kg
Třída účinnosti odmagnetování (DMC) +++
Zdroj energie Síťový provoz
Typ ochrany IP 21
Doba zapnutí 100 %
Druh produktu Odmagnetovací zařízení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 380862 300
EAN / GTIN 4045197886224
Číslo výrobce 380862 300

Popis

Provedení:

  • Pólová deska z lamelového křemíkového plechu s nepatrnou ztrátou výkonu díky indukovaným vířivým proudům.
  • Přívod proudu 230 V / 50 Hz nebo 115 V /60 Hz (přepínatelné).
  • Typ ochrany IP 21 (plně zapouzdřený přístroj).
  • Doba zapnutí 100%. (Trvalý provoz možný).

Provedení – obrázek:

QR kód pro získání důležitých informací.
Vysoce kvalitní povrch z křemíkového plechu.
Jednoduše přepněte. Vhodné pro 115 V a 230 V.
Rukojeti integrovány pro optimální přepravu.

Použití:

  • Odmagnetování se provádí jedním nebo vícenásobným přejížděním obrobku stejným směrem přes pólovou desku, přičemž obrobek musí být tažen vždy přes celou délku pólové desky.
  • K odmagnetizování obrobků po magnetickém upínání.
  • Stabilní konstrukce (pouzdro z tlakově litého hliníku) zajišťuje dlouhou životnost při hrubém používání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku