{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka pólové desky | 400 mm | |
Šířka pólové desky | 260 mm | |
Šířka | 306 mm | |
Výška | 87 mm | |
Hloubka proniknutí | 50 mm | |
Příkon | 920 W | |
Hmotnost | 24 kg | |
Třída účinnosti odmagnetování (DMC) | ++ | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Typ ochrany | IP 20 | |
Doba zapnutí | 100 % | |
Druh produktu | Odmagnetovací zařízení |
Katalogové číslo | 380861 400 | |
EAN / GTIN | 2050001717665 | |
Číslo výrobce | 890.02-400 |