Upínací lišty 1 mm

Artiklové číslo: 380825 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška B (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka A 150 mm
C 40 mm
B 1 mm
Druh produktu Upinaci jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 380825 1
EAN / GTIN 2050001854285
Číslo výrobce 248.40-150X1,0

Popis

Provedení:

  • Z ferromagnetického kovu.
  • Podélná strana s pružící lištou, která při zapnutí magnetu přitlačuje obrobek k podkladu (efekt stahování).
  • Dodávka po párech.

Použití:

Pro bezpečné upínání nemagnetických materiálů na magnetech.

Rozsah dodávky:

Včetně dorazu obrobku (kromě vel. 4).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku