{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | MH202 | |
Délka A | 100 mm | |
Šířka B | 50 mm | |
Celková výška C | 50 mm | |
Výška magnetického pole | 6 mm | |
Opotřebovatelnost pólové desky | 14 mm | |
Pólová rozteč | 4 mm | |
Maximální úhlová odchylka | 5 stupeň | |
Hmotnost | 1,7 kg | |
Jmenovitá adhezní síla | 80 N/cm2 | |
Druh produktu | Magnetická upínací deska |
Katalogové číslo | 380815 MH202 | |
EAN / GTIN | 2050001854278 | |
Číslo výrobce | 242.01-MH202 |