Hliníková skříň K470; IP67; 750x550x580mm

Artiklové číslo: 380378
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Hliníková bedna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 380378
EAN / GTIN 4003866008360
Číslo výrobce 380378

Popis

Popis:

ZARGES K 470 - IP 67: optimalizovaná ochrana proti vodě a prachu.
Vysoce kvalitní speciální nádoba z hliníku.
Extra velký vyrovnávací ventil tlaku.
Testováno TÜV SÜD.
Třída ochrany IP 67 podle DIN EN 60529 : 1992.
Inovativní patentovaná kombinace závěsu a zámku.
Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.
Spoje profilů jsou plně svařované.
Speciální velikosti na vyžádání.
Stohovací rohy z hliníkového odlitku.
Ergonomické rukojeti pro pohodlné přenášení.
Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.

Charakteristika:

Hmotnost 12 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 550 mm × 580 mm
Vnitřní výška 580 mm
Vnitřní délka 750 mm
Materiál hliník
Svazek 239 l
Vnější šířka 600 mm
Vnější výška 610 mm
Vnější délka 800 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku