Hliníková skříň K470; IP67; 550x350x380mm

Artiklové číslo: 380366
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hliníková bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380366
EAN / GTIN 4003866008346
Číslo výrobce 380366
L-číslo L90010 1332
Výrobce Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

ZARGES K 470 - IP 67: optimalizovaná ochrana proti vodě a prachu.
Vysoce kvalitní speciální nádoba z hliníku.
Extra velký vyrovnávací ventil tlaku.
Testováno TÜV SÜD.
Třída ochrany IP 67 podle DIN EN 60529 : 1992.
Inovativní patentovaná kombinace závěsu a zámku.
Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.
Spoje profilů jsou plně svařované.
Speciální velikosti na vyžádání.
Stohovací rohy z hliníkového odlitku.
Ergonomické rukojeti pro pohodlné přenášení.
Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.

Charakteristika:

Hmotnost 5,3 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 550 mm × 350 mm × 380 mm
Vnitřní výška 380 mm
Vnitřní délka 550 mm
Materiál hliník
Svazek 73 l
Vnější šířka 400 mm
Vnější výška 410 mm
Vnější délka 600 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku