Upínací deska s permanentním magnetem, příčné dělení pólů, Délka pólové desky: 250mm

Artiklové číslo: 380100 250
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pólové desky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka pólové desky 250 mm
Šířka 150 mm
Výška 56 mm
Výšková tolerance +0,5 / -2 mm
Výška magnetického pole 12 mm
Opotřebovatelnost pólové desky 5 mm
Hmotnost 17 kg
Jmenovitá adhezní síla 150 N/cm2
Druh produktu Magnetická upínací deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 380100 250
EAN / GTIN 4045197310620
Číslo výrobce 243.11-250X150
Manufacturer SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

  • Systém neodymových magnetů s vysokou upínací silou.
  • Spínač přes páčku ZAP/VYP.
  • Ve stavu VYP se slabý protipól stará o usnadnění odebírání obrobků.
  • S podélným/příčným dorazem.
  • Lamely z 3 mm mosazi / 12 mm oceli.
  • Magnetic. pole bez rozptylu, tím je zabráněno zmagnetizování obrobku.

Použití:

  • Vhodné pro těžké obrábění jako hrubovací frézování.
  • Pro malé, střední a velké obrobky, i s hrubým nebo nerovným povrchem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku