SIL 0010 K11 Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 3800099
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISCARTHREAD
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3800099
EAN / GTIN 7291075071665
Číslo výrobce 3800099
L-číslo L24090 87

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Levá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku