Kleště pro mechaniky potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 190 mm

Artiklové číslo: 38 41 190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 38 41 190
EAN / GTIN 4003773017141
Číslo výrobce 38 41 190
L-číslo L70010 459

Popis

Popis:

  • vysoká pevnost hrotů kleští v ohybu

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 8,0 mm
  • Šířka hrotu (W4): 4,0 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 8,0 mm
  • Délka čelistí (L3): 50,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 18,0 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku