Diamantový kotouč s pryskyřičným pojivem pro ostřičky nástrojů (čelní broušení) 200 x 13 x 32 mm 4 - 2 X V30

Artiklové číslo: 379577
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kotouč stojanové brusky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 379577
    EAN / GTIN 9003173795774
    Číslo výrobce 379577

    Popis

    Popis:

    Společnost TYROLIT nabízí širokou škálu nástrojů, které jsou přizpůsobeny různým brusným strojům pro úzké nebo široké rozteče zubů díky přizpůsobeným tloušťkám povlaků a tvarům nosného tělesa. Tak lze dosáhnout dokonalé geometrie povrchu. Tento produkt získáte pro všechny běžné automatické ořezávátka o průměrech 100 - 200 mm.

    Charakteristika:

    • Tvar: 4V2H 02890C BRUSNÁ PODLOŽKA
    • Velikost zrna: 46
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Specifikace: 4–2× V30
    • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 13 x 32 mm
    • Průměr: 200 mm
    • Tloušťka: 13 mm
    • Otvor: 32 mm
    • Vhodnost materiálu: tvrdokov

    Výhoda:

    • Dlouhá životnost
    • Optimální tvar nosného tělesa pro úzké zubové dělení
    • Nejlepší kvalita řezné hrany

    Použití:

    • Pro broušení dřevotřískových desek (broušení prsů) na karbidu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku