Upínací prvek 2složková rukojeť 28/160

Artiklové číslo: 377150 28/160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 28 mm
Provedení výkyvné
Vyložení 0−160 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 377150 28/160
EAN / GTIN 4008158038742
Číslo výrobce TW28AV

Popis

Provedení:

Kvalitní 2-složková plastová rukojeť.
Lze použít pouze ve spojení s č. 377165.

Výhoda:

  • Možnost integrace na svařovacím stole bez použití nářadí.
  • Variabilní použití a plynulé nastavování.
  • Komfortní, bezpečné, přesné a individuální upínání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku