Ochranná krytka 0

Artiklové číslo: 377020 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6893
Pro šrouby M4
11 mm
Výška 8,5 mm
Druh produktu Ochranná krytka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 377020 0
EAN / GTIN 4020772099305
Číslo výrobce 99309

Popis

Provedení:

Pryž odolná vůči oleji.

Použití:

K ochraně citlivých obrobků.

Poznámka:

  • 6/18 = rozměr klíče 18 (nová norma = označení 6 na přítlačné ploše).
  • 6/19 = rozměr klíče 19 (stará norma).
  • Minimální odběrové množství od každé velikosti je 10 kusů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku