Uzavírací upínka vertikální 2

Artiklové číslo: 376820 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6848VJ
    Rozteč otvorů e 13 mm
    Rozteč otvorů f 19,5 mm - 23,5 mm
    ⌀ otvoru d 5,2 mm
    Dráha nastavení upínacího háku c 5 mm - 28 mm
    Upínací výška h 12 mm
    Adhézní síla P (tah) 1 600 N
    Celková výška H 47 mm
    Celková délka L 91 mm
    Druh produktu Uzavírací upínka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 376820 2
    EAN / GTIN 4020772008642
    Číslo výrobce 557408

    Popis

    Provedení:

    • Rychloupínač s pákovým převodem.
    • Samosvornost zabraňuje otevření.
    • Nýty z nerezové oceli.
    • Rukojeť z plastu odolného vůči oleji.
    • Upínače jsou pozinkované.
    • Upínací háky nastavitelné pomocí závitu.
    • Ložisková pouzdra povrchově kalená.
    • Promazaná ložiska.
    • Zušlechtěné háky.

    S protilehlým držákem.

    Použití:

    Pro uzavírání nádob.

    Poznámka:

    • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
    • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku