{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 376715 0 | |
Rozteč otvorů f | 15,9 mm | |
Šířka úhelníku K | 27 mm | |
Upínací výška h do středu šroubu | 12,7 mm | |
⌀ otvoru d | 4,4 mm | |
Upínací zdvih | 16 mm | |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 450 N | |
Celková výška H | 38 mm | |
Celková délka L | 140,5 mm | |
Přítlačný šroub | M4×20 mm | |
Druh produktu | Posuvná upínka |
Katalogové číslo | 376715 0 | |
EAN / GTIN | 4045197226778 | |
Číslo výrobce | 376715 0 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |