Vodorovná rychloupínka s bezpečnostním blokováním 3

Artiklové číslo: 376650 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6830SJ
Rozteč otvorů e 25,7 mm
Rozteč otvorů f 22-31,8 mm
⌀ otvoru d 6,5 mm
Upínací výška H 32 mm
Přítlačná síla P1 1 800 N
Přítlačná síla P2 2 500 N
Výška celkem 48,5 mm
Celková délka 206 mm
Přítlačný šroub M8×45 mm
Druh produktu Vodorovná rychloupínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 376650 3
EAN / GTIN 4020772008819
Číslo výrobce 557427

Popis

Provedení:

  • Nýty z nerezové oceli.
  • Povrchově kalená ložisková pouzdra.
  • Promazaná ložiska.
  • Kompletně se zušlechtěným, pozinkovaným přítlačným šroubem.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.
  • Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.

Použití:

Díky patentovanému bezpečnostnímu blokování je v uzavřeném i otevřeném stavu zvlášť vhodný k použití při vibracích nebo montáži v přetočené poloze.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku