{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6833J | |
Rozteč otvorů e | 20 mm | |
Rozteč otvorů f | 25,5 mm | |
⌀ otvoru d | 5,6 mm | |
Upínací výška H | 48 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 000 N | |
Přítlačná síla P2 | 1 200 N | |
Výška celkem | 94 mm | |
Celková délka | 162 mm | |
Přítlačný šroub | M6×35 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376640 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008277 | |
Číslo výrobce | 557351 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vodorovná rychloupínka s úhlovou patkou, Typ: 2
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
859,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M6×35 mm | M6×40 mm |
⌀ otvoru d | 5,6 mm | 5,5 mm |
Výška celkem | 94 mm | 54 mm |
Přítlačná síla P1 | 1 000 N | 1 200 N |
Přítlačná síla P2 | 1 200 N | 1 400 N |
Rozteč otvorů e | 20 mm | 26 mm |
Typ | 6833J | 376625 2 |