Rukojeť odnímatelná 2

Artiklové číslo: 376627 2
Sleva
576,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6837H
Celková délka 93 mm
Výška celkem 26 mm
Celková šířka 21 mm
Druh produktu Rychloupínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 376627 2
EAN / GTIN 4020772094140
Číslo výrobce 557357

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková rukojeť.

Vhodné pro:

Č. 376617.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku