{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6802J | |
Rozteč otvorů e | 45 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Upínací výška H | 66 mm | |
Přítlačná síla P1 | 3 000 N | |
Přítlačná síla P2 | 5 000 N | |
Výška celkem | 301 mm | |
Celková délka | 195 mm | |
Přítlačný šroub | M12×80 mm | |
Druh produktu | Svislá upínka |
Katalogové číslo | 376510 5 | |
EAN / GTIN | 4020772007850 | |
Číslo výrobce | 557314 |