Vodorovná upínka variabilní 20

Artiklové číslo: 376400 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
671 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací síla 2 000 N
    Automatické vyrovnání výšky S 20 mm
    Maximální výška upnutí 35 mm
    Přítlačný šroub M6×49 mm
    Druh produktu Vodorovná rychloupínka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 376400 20
    EAN / GTIN 4045197953308
    Číslo výrobce 376400 20

    Popis

    Provedení:

    S vodorovnou patkou. Kompletně černě pozinkované s plnými nýty. Ergonomická 2komponentní rukojeť. Zajištění proti ztrátě přítlačného šroubu. Kompletně s černě pozinkovaným přítlačným šroubem.

    Výhoda:

    Plynulá kompenzační funkce různých výšek obrobku. Konstantně vysoké upínací síly.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku