3/8″ Prodloužení, Z-Serie 125 mm

Artiklové číslo: 3760Z-125
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3760Z-125
EAN / GTIN 4991644061945
Číslo výrobce 3760Z-125
L-číslo L60050 6610
Výrobce Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

Délka: 125 mm
Rozměr D2: 17,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 3/8″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku