1/2″ vroubkovaný otočný kotouč, řada Z 29 mm

Artiklové číslo: 3756Z-1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvětšovací díl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3756Z-1/2
EAN / GTIN 4991644012343
Číslo výrobce 3756Z-1/2
L-číslo L60050 10261

Popis

Popis:

Délka: 29 mm
Rozměr D2: 28 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1/2″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku